Gylling teknikk - Haze Båtbatteri 12V80 - 7514080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kapasitet:
80000 mAhLengde:
259 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 80000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7048967524804
Elnummer
6210216
Leverandørens varenummer
7514080
Typebeskrivelse
6210216
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
80000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
6
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
259 mm
Høyde inkl. poler:
168 mm
Bredde:
208 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
2440 g