Gylling teknikk - HCM-60X10-B7643-WT (1000) Kab - 620328
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Fluorescerende - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703666582570
Elnummer
1807089
Leverandørens varenummer
620328
Typebeskrivelse
1807089
Selvklebende:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
60 mm
Høyde:
10 mm
HEATEX Kabelmerke for Termopreging. Tag uten lim. Halogenfri. Monteres med to buntebånd. Brady anbefaler bruk av printer I7100 og BP PR Plus. Fargebånd R-6000
ProduktbladPDF