Gylling teknikk - Hengelås GUL, 38x4mm nylon, KD - 310172

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - Hengelås GUL, 38x4mm nylon, KD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Plomberbar - Ja

  • Frakoblingsblokkering - Ja

  • Tilkoblingsblokkering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7048963101726

Elnummer

1607265

Leverandørens varenummer

310172

Typebeskrivelse

KD-AP38PD4-YLW

Plomberbar:

Ja

Frakoblingsblokkering:

Ja

Tilkoblingsblokkering:

Ja

Gul 38 mm sikkerhetslås i nylon. Ulike nøkler og ikke-ledende sjakkel av nylon som tåler temperaturer fra -20 til +120 ℃. Sjakkeldiameter 4 mm. Når låsen er åpen, kan ikke nøkkelen fjernes.