Gylling teknikk - Hengelås RØD, 38x4mm nylon, KD - 310173

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - Hengelås RØD, 38x4mm nylon, KD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Plomberbar - Ja

  • Frakoblingsblokkering - Ja

  • Tilkoblingsblokkering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7048963101733

Elnummer

1607266

Leverandørens varenummer

310173

Typebeskrivelse

KD-AP38PD4-RED

Plomberbar:

Ja

Frakoblingsblokkering:

Ja

Tilkoblingsblokkering:

Ja

Rød 38 mm sikkerhetslås i nylon. Ulike nøkler og ikke-ledende sjakkel av nylon som tåler temperaturer fra -20 til +120 ℃. Sjakkeldiameter 4 mm. Når låsen er åpen, kan ikke nøkkelen fjernes.