Gylling teknikk - Hvit sikkerhetslås i nylon med ikke-ledende 38mm sjakkel av nylon. Ulike nøkler - 310080

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - Hvit sikkerhetslås i nylon med ikke-ledende 38mm sjakkel av nylon. Ulike nøkler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Plomberbar - Ja

  • Frakoblingsblokkering - nei

  • Tilkoblingsblokkering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7048963100804

Elnummer

1603821

Leverandørens varenummer

310080

Typebeskrivelse

1603821

Plomberbar:

Ja

Frakoblingsblokkering:

nei

Tilkoblingsblokkering:

Ja

Hvit 38 mm sikkerhetslås i nylon. Ulike nøkler og ikke-ledende sjakkel av nylon som tåler temperaturer fra -20 til +120 ℃. Sjakkeldiameter 6 mm. Når låsen er åpen, kan ikke nøkkelen fjernes.