Gylling teknikk - Kappe for utenpåliggende montering av Combimat bevegelsessensorer. (El.nr 1400397, 1400398,1400399) - 408057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Horisontal
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8426709117313
Elnummer
1400395
Leverandørens varenummer
408057
Typebeskrivelse
1400395
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Horisontal
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Form:
Rund
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Tverrkanalmontering:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Høyde:
24,5 mm
Diameter:
105 mm


