Gylling teknikk - LAMINAT Kabelmerke 80x15mm Lengde 128mm 100stk i pakn. - 620319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Gul
Gjennomsiktig - Ja
Fluorescerende - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
5703666350216
Elnummer
1807022
Leverandørens varenummer
620319
Typebeskrivelse
1807022
Selvklebende:
nei
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
128 mm
Høyde:
15 mm
Laminat Kabelmerke for merking av komponenter og kabel i Industri. Ekstremt velegnet til bruk i tøffe miljøer, men og praktisk da den beskytter mot alle ytre påkjenninger. Anbefaler bruk av Label type Polyester label merketape. BMP21 Skriver er en lønnsom og effektiv skriver til dette bruk.
ProduktbladPDF


