Gylling teknikk - Lilla sikkerhetslås i nylon med stålwire med lengde 175mm og diameter 3,2mm. Like nøkler KACP01 - 310062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Plomberbar - Ja
Frakoblingsblokkering - nei
Tilkoblingsblokkering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048963100620
Elnummer
1603853
Leverandørens varenummer
310062
Typebeskrivelse
1603853
Plomberbar:
Ja
Frakoblingsblokkering:
nei
Tilkoblingsblokkering:
Ja
Lilla sikkerhetslås i nylon. Like nøkler KACP01 og wiresjakkel i rustfritt stål med aluminiumsender. Wirelengde på 175 mm og diameter 3,2 mm. Når låsen er åpen, kan ikke nøkkelen fjernes.
ProduktbladPDF