Gylling teknikk - Lockout for gassflasker ASL04 - 309902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Plomberbar - Ja
Frakoblingsblokkering - nei
Tilkoblingsblokkering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7048963099023
Elnummer
1607269
Leverandørens varenummer
309902
Typebeskrivelse
ASL04
Plomberbar:
Ja
Frakoblingsblokkering:
nei
Tilkoblingsblokkering:
Ja
Lockout for gassflasker for å forhindre uautorisert bruk.
Laget av robust ABS-plast.
Passer på gassventiler med diameter opp til 35 mm, maks diameter innvendig 83 mm.
Kan låses med inntil tre hengelåser med maks sjakkeldiameter 8 mm.
Laget av robust ABS-plast.
Passer på gassventiler med diameter opp til 35 mm, maks diameter innvendig 83 mm.
Kan låses med inntil tre hengelåser med maks sjakkeldiameter 8 mm.
ProduktbladPDF