Gylling teknikk - M21-500-430 Sort på klar poly - 110900

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - M21-500-430 Sort på klar poly

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndlengde - 6,4 m

  • Båndbredde - 12,7 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0662820899709

Elnummer

1801916

Leverandørens varenummer

110900

Typebeskrivelse

1801916

Tekstfarge:

Svart

Båndlengde:

6,4 m

Båndbredde:

12,7 mm

Varmebestandig:

Ja

BMP™21 - Kontinuerlig tape - B430 klar polyester. Temperaturområde fra -40 til +100. Passer til komponent, instrument og racks og i områder med varme, kulde, smuss og olje etc.