Gylling teknikk - M21-750-595-BK - 139743

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - M21-750-595-BK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Hvit

  • Båndfarge - Svart

  • Båndlengde - 6,4 m

  • Båndbredde - 19,05 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0754473930547

Elnummer

1801921

Leverandørens varenummer

139743

Typebeskrivelse

1801921

Tekstfarge:

Hvit

Båndfarge:

Svart

Båndlengde:

6,4 m

Båndbredde:

19,05 mm

Varmebestandig:

Ja

BMP™21 - Kontinuerlig tape - B595 Industriell vinyl. Farget material med høy kvalitet. Temperaturområde fra -40 til +70. Beregnet for merking i miljø med mekanisk slitasje og smuss. Passer ypperlig til all merking, enten det er uten -eller innendørs (rør, verktøy, instrumenter, komponenter). God UV- og kjemikaliemotstand