Gylling teknikk - M211 - Etikettskriver - 170381

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - M211 - Etikettskriver

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tekstlinjer - 1...3

  • Modell / utførelse - Elektronisk kabelmerkemaskin

  • Utskriftsoppløsning - 203 DPI

  • Skriveprosess - Termotrykk

  • Innmatingsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

0888434587522

Elnummer

1802001

Leverandørens varenummer

170381

Typebeskrivelse

1802001

Antall tekstlinjer:

1...3

Modell / utførelse:

Elektronisk kabelmerkemaskin

Utskriftsoppløsning:

203 DPI

Skriveprosess:

Termotrykk

Innmatingsmetode:

Andre

Maks. Bredde på etiketten:

19 mm

Grensesnitt eksternt:

Ja

Gjentakelse av tekst:

Ja

Egnet for metalltape:

nei

Brady M211 Bærbar skriver er en unik skriver uten tastatur hvor du bruker telefon eller nettbrett for utskrift via Brady express labels app. Design dine egne etiketter for data, telekom, elektro, og generell industrielt bruk.Material størrelser fra 5,98mm - 19,05mm. (Wraparound laminat kabelmerke med blank overlaminering 19,05mm - 38,1mm) Denne skriveren blir levert i en pappeske som inneholder en M21-750-499-etikettkassett, en nettledning med kontakter som passer både i EU, Storbritannia
og USA, samt en hurtigveiledning. This printer comes in a cardboard box containing an M21-750-499 label cartridge, a power cord with connectors that fit in both the EU and the UK and the United States, as well as a quick guide.