Gylling teknikk - M611-EU-BT-W - 149570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tekstlinjer - 1...10
Modell / utførelse - Elektronisk kabelmerkemaskin
Utskriftsoppløsning - 300 DPI
Skriveprosess - Termotrykk
Maks. Bredde på etiketten - 50,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00754473607401
Elnummer
1801926
Leverandørens varenummer
149570
Typebeskrivelse
1801926
Antall tekstlinjer:
1...10
Modell / utførelse:
Elektronisk kabelmerkemaskin
Utskriftsoppløsning:
300 DPI
Skriveprosess:
Termotrykk
Maks. Bredde på etiketten:
50,8 mm
Grensesnitt eksternt:
Ja
Gjentakelse av tekst:
Ja
Sifre i displayet:
100
Egnet for metalltape:
Ja