Gylling teknikk - MU 328230 - 330184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall vekselkontakter - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004840905212
Elnummer
4316347
Leverandørens varenummer
330184
Typebeskrivelse
MU328230--
Type strømtilkobling:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
3
Nominell strøm:
10 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Brytekontakter:
Andre
Materiale kontaktinnsats:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Bredde:
36 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
36 mm


