Gylling teknikk - Nødlysbatteri i L form med ledning - 510040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 4,8 V
Kapasitet - 4000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7096485965401
Elnummer
6644845
Leverandørens varenummer
510040
Typebeskrivelse
6644845
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
4,8 V
Kapasitet:
4000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
4
Modell / utførelse:
Nikkel-cadmium
Lengde:
98 mm
Høyde inkl. poler:
62 mm
Bredde:
61 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
Ja
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...70 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
460 g