Gylling teknikk - OPTIMA Startbatteri Red Top - 289050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 50000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016987113462
Elnummer
6210253
Leverandørens varenummer
289050
Typebeskrivelse
6210253
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
50000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
6
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
254 mm
Høyde inkl. poler:
200 mm
Bredde:
172 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
17200 g


