Gylling teknikk - TheSWITCH Bryter 2-pol Astro - 375030

Gylling teknikk
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 84 mm

  • Høyde - 84 mm

  • Dybde - 33 mm

  • Kompatibel med Apple HomeKit - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7048963750306

Elnummer

1419751

Leverandørens varenummer

375030

Typebeskrivelse

1419751

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

84 mm

Høyde:

84 mm

Dybde:

33 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

TheSWITCH Bryter er en revolusjonerende 2-pol skumringsbryter for montering i veggboks. Maks belastning 1 800VA. Bytt din gamle 2-pol bryter med TheSWITCH, last ned appen (Android/IOS), parkoble og du er ferdig. Perfekt til både eksisterende og nye installasjoner. Bruker din geolokasjon for å beregne tiden for soloppgang og solnedgang. Fungerer perfekt fra sør til nord. RS16 kompatibel. Bluetooth (BLE) kommunikasjonsprotokoll. Bevarer minne ved strømbrudd.
Driftspenning: 230V AC, Maks. belastning LED: 1800VA.