Utgått

Gylling teknikk - TheSWITCH BT-2 Hvit 2-polig skumringsbryter/dimmer - 375012

Gylling teknikk
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 84 mm

  • Høyde - 84 mm

  • Dybde - 33 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7048963750122

Elnummer

1476492

Leverandørens varenummer

375012

Typebeskrivelse

1476492

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

84 mm

Høyde:

84 mm

Dybde:

33 mm

Diameter:

0 mm

TheSWITCH er en revolusjonerende 2-pol skumringsbryter for montering i veggboks. Bytt din gamle 2-pol bryter med TheSWITCH, last ned appen (Android/IOS), parkoble og du er ferdig. Aktiver dimming for å f.eks. dimme ned lyset i en bestemt periode på kvelden. Du kan deaktivere skumringsbryterfunksjonen og bruke TheSWITCH som en 2-pol dimmer, f. eks. på bad. Perfekt til både eksisterende og nye installasjoner. Bruker din geolokasjon for å beregne tiden for soloppgang og solnedgang. Fungerer perfekt fra sør til nord. NEMKO-godkjent og RS16 kompatibel. Bluetooth (BLE) kommunikasjonsprotokoll. Bevarer minne ved strømbrudd.
Driftspenning: 230V AC, Maks. belastning LED: 150W*.

*Gjelder dimbare led-lyskilder. For å kunne belaste utgangen med maks. effekt, anbefales det å bruke dimbare lyskilder. Dette gjelder selv om
dimmefunksjonen er deaktivert.