Gylling teknikk - TheSWITCH BT-2 Sort 2-polig skumringsbryter/dimmer - 375011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 84 mm
Høyde - 84 mm
Dybde - 33 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048963750115
Elnummer
1476491
Leverandørens varenummer
375011
Typebeskrivelse
1476491
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
33 mm
Diameter:
0 mm
TheSWITCH er en revolusjonerende 2-pol skumringsbryter for montering i veggboks. Bytt din gamle 2-pol bryter med TheSWITCH, last ned appen (Android/IOS), parkoble og du er ferdig. Aktiver dimming for å f.eks. dimme ned lyset i en bestemt periode på kvelden. Du kan deaktivere skumringsbryterfunksjonen og bruke TheSWITCH som en 2-pol dimmer, f. eks. på bad. Perfekt til både eksisterende og nye installasjoner. Bruker din geolokasjon for å beregne tiden for soloppgang og solnedgang. Fungerer perfekt fra sør til nord. NEMKO-godkjent og RS16 kompatibel. Bluetooth (BLE) kommunikasjonsprotokoll. Bevarer minne ved strømbrudd.
Driftspenning: 230V AC, Maks. belastning LED: 150W*.
*Gjelder dimbare led-lyskilder. For å kunne belaste utgangen med maks. effekt, anbefales det å bruke dimbare lyskilder. Dette gjelder selv om
dimmefunksjonen er deaktivert.
Driftspenning: 230V AC, Maks. belastning LED: 150W*.
*Gjelder dimbare led-lyskilder. For å kunne belaste utgangen med maks. effekt, anbefales det å bruke dimbare lyskilder. Dette gjelder selv om
dimmefunksjonen er deaktivert.


