Gylling teknikk - TheSWITCH Dimmer 2-pol Astro - 375020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 84 mm
Høyde - 84 mm
Dybde - 47 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7048963750207
Elnummer
1419750
Leverandørens varenummer
375020
Typebeskrivelse
1419750
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
47 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
TheSWITCH Dimmer er en revolusjonerende 2-pol skumringsbryter for montering i veggboks. Maks belastning 300VA. Bytt din gamle 2-pol bryter med TheSWITCH, last ned appen (Android/IOS), parkoble og du er ferdig. Kan dimme ned lyset i en bestemt periode på kvelden. Du kan deaktivere skumringsbryterfunksjonen og bruke TheSWITCH som en 2-pol dimmer, f. eks. på bad. Perfekt til både eksisterende og nye installasjoner. Bruker din geolokasjon for å beregne tiden for soloppgang og solnedgang. Fungerer perfekt fra sør til nord. RS16 kompatibel. Bluetooth (BLE) kommunikasjonsprotokoll. Bevarer minne ved strømbrudd.
Driftspenning: 230V AC, Maks. belastning LED: 300VA.
Driftspenning: 230V AC, Maks. belastning LED: 300VA.