Gylling teknikk - TS Pro Dim - Astro 230VAC 500 - 376002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048963760022
Elnummer
1419756
Leverandørens varenummer
376002
Typebeskrivelse
TS Pro Dim, astrour med dimmer
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Gangreserve i timer:
5000
Gangreserve i år:
2
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
Ja
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
Ja
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Antall kontakter:
2
Utgangssignal:
Andre
Korteste omkoblingstid kanal 1:
1 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Ekstern trykknappinngang:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
2,2 A
Maks. bytte strøm LED:
500 W
Potensialfri brytekontakt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
35 mm
Høyde:
87 mm
Dybde:
61 mm
Høy lastkapasitet:
TS Pro Dim kan belastes med opptil 500 VA LED eller 500 W ohmsk last. Passer til de fleste typer dimbare lyskilder på markedet.
2-polet utgang:
Med 2-polet utgang (230 V AC) trenger du ikke å sikre kretsen med en forankoblet servicebryter. Dette bidrar til økt sikkerhet og reduserte installasjonskostnader.
Dimming:
Justering av lysnivå kan utføres på forskjellige måter, f.eks. med knappene, appen, faste tider, m.m.
Astro:
Astrofunksjonen slår utelyset AV/PÅ ved å beregne tidene for solens posisjon i forhold til horisonten, soloppgang/solnedgang eller demring/skumring.
Tilleggsfunksjoner som korrigering av tider, nattutkobling, feriemodus, trigging via eksternt signal, m.m., er tilgjengelige i app-menyen (Gylling Connect).