Gylling teknikk - TS Pro Multi - 12-240V AC/DC - 376001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 12...240 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048963760015
Elnummer
1419755
Leverandørens varenummer
376001
Typebeskrivelse
TS Pro Multi, multifunksjons koblingsur
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
12...240 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Type matespenning:
AC/DC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Gangreserve i timer:
5000
Gangreserve i år:
2
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
Ja
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
Ja
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
Ja
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
Ja
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Utgangssignal:
Andre
Korteste omkoblingstid kanal 1:
0,01 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Ekstern trykknappinngang:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
8 A
Maks. bytte strøm LED:
1800 W
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
35 mm
Høyde:
87 mm
Dybde:
61 mm
Multispenning:
TS Pro Multi kan driftes av spenninger fra 12 til 240 V AC/DC. Høy toleranse gir god driftssikkerhet i tilfelle ustabile spenningskilder og hyppige spenningsfall.
Potensialfri utgang (8A):
Reléutgangen er spenningsfri, og kan tilkobles spenninger uavhengig av kretsens driftspenning.
Multifunksjon:
Ved sammenkobling med mobil og app, velger du hvilken primærfunksjon Multi'n skal ha (Astro, Årsur, Tidsrelé). Dette kan senere endres i enhetsinnstillingene i app'en (Gylling Connect).