Hager - ØYEBOLT FG-SKAP SETT A 4 STK. - FZ767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 54 mm
Høyde - 74 mm
Materiale - Metall
Dybde - 31 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612767670
Elnummer
2467671
Leverandørens varenummer
FZ767
Typebeskrivelse
2467671
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
54 mm
Høyde:
74 mm
Materiale:
Metall
Dybde:
31 mm
Farge:
Gul
RAL-nummer:
7001
Øyebolt FG-skap sett a 4 stykk


