Hager - 2-VEIS STIKK gallery, hvit 45x45 - WXF472B

Hager
KopierKopier
Hager - 2-VEIS STIKK gallery, hvit 45x45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall enheter - 2

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250617130141

Elnummer

1236090

Leverandørens varenummer

WXF472B

Typebeskrivelse

1236090

Modell / utførelse:

Andre

Antall enheter:

2

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

2

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Klikkfeste

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

240 V

Frekvensområde:

40...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK05

Gallery stikkontakter 45x45 for bruk i gulvbokser og andre produkter som støtter 45x45 moduler. Den profesjonelleforetrekker Gallery. Stikkontaktmoduler berøringsbeskyttet konstruksjon - IP2XC, med barnesikret utførelse lite plassbehov, stor punkttetthet. . Tilkoblinger QuickConnect tilkobling - min.: 2x1 mm2 ledning - maks.: 2x2,5 mm2 ledning. Montasje - montering uten Montasjeramme. Leveringsform: Uten ramme. Standardfarger: RAL 901, Polarhvit, Alu.farge.6