Hager - 2xKAT.6 FOR SL 55mm hvit - SL200559079016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 55 mm
Dybde sokkelistkanal - 20 mm
Antall patchkabler - 2
Utstyrt med - Datanettilkobling
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740017695
Elnummer
1236111
Leverandørens varenummer
SL200559079016
Typebeskrivelse
SL200559079016
Høyde sokkelistkanal:
55 mm
Dybde sokkelistkanal:
20 mm
Antall patchkabler:
2
Utstyrt med:
Datanettilkobling
Farge:
Hvit
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Fabrikkmontert
Monteringsretning:
Horisontal
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9016
Dekor:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
5...60 °C


