Hager - 3-VEIS STIKK SYSTO, PH - WS173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 2
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250617081733
Elnummer
1207898
Leverandørens varenummer
WS173
Typebeskrivelse
1207898
Antall enheter:
1
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
2
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
6
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
2
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Farge - metallisk:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP2X
Slagfasthet:
IK07
Enhet bredde:
135 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
42,5 mm
Min. dybde på apparatboks:
45 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei