Hager - 400 W, 37 m - 8960112

Hager
KopierKopier
Hager - 400 W, 37 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 90 °C

  • Oppvarmingseffekt - 11 W/m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330778601127

Elnummer

1041871

Leverandørens varenummer

8960112

Typebeskrivelse

1041871

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

90 °C

Oppvarmingseffekt:

11 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjerming:

Fletting

Avskjermingens materiale:

Kobber

Overflatebehandling på skjerming:

Andre

Diameter:

4 mm

Høyde:

4 mm

Bredde:

4 mm

Lengde:

37 m

Farge:

Andre

Serieresistiv varmekabel med effekten 11 W/m som er utmerket for flis, naturstein og plastmatte.