Hager - Alarmkontakt for automatsikringer og jordfeilautomater - MZ202

Hager
KopierKopier
Hager - Alarmkontakt for automatsikringer og jordfeilautomater

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0,5

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250614562020

Elnummer

1659377

Leverandørens varenummer

MZ202

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Apparatmontering:

Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Funksjon:

Signalbryter

Antall feilsignalbrytere:

0

Nominell brytestrøm:

6 A

Merkespenning:

415 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

4

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

6 A

Montasje på DIN skinne: Modulær: Alarm / hjelpekontakt SD for automatsikring: Montasje på venstre side : Driftsspenning 230V : Merkestrøm 6A : 1/2 modul: Potensialfrie kontakter:Hjelpekontakt veksler ved overbelastning/kortsluttning , samt ved manuell betjening: Alarmkontakten veksler ved overbelastning/kortsluttning. Kan bare legges inn igjen ved at resetknappen er betjent.