Hager - ANT.KONTAKT SAT. FOR SL BØK - L2279BUCH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 70 mm
Dybde sokkelistkanal - 20 mm
Antall apparatenheter - 1
Utstyrt med - Antennetilkobling
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740833622
Elnummer
1207789
Leverandørens varenummer
L2279BUCH
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde sokkelistkanal:
70 mm
Dybde sokkelistkanal:
20 mm
Antall apparatenheter:
1
Utstyrt med:
Antennetilkobling
Farge:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Standard
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
0
Dekor:
Bøk
• Uttak til SL gulvlistkanal monteres på kanalunderdel • Tilkobling og viderekobling via Wago plint • Uttak inkl. overspenningsvern • Leveringsform: Komplett bestykket uttakssats • Standardfarge: RAL 9010, Polarhvit • Dekorfarger: Lønn, Bøk, Eik og Aluminium