Hager - Arbeidsstrømutløser for automatsikringer og jordfeilautomater - MZ203

Hager
KopierKopier
Hager - Arbeidsstrømutløser for automatsikringer og jordfeilautomater

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...415 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 110...130 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250614562037

Elnummer

1659378

Leverandørens varenummer

MZ203

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

230...415 V

Nominell matespenning Us ved DC:

110...130 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

230...415 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Montasje på DIN skinne: Modulær: Arbeidsstrøms utløser for automatsikringer: Driftstrøm 110V/230V DC : 110V/415V AC : For eksterm utløsning av automatsilring via påsatt spenning/ puls. Automatsikringen kan bare legges inn igjen etter at resetknappen er betjent.