Hager - Arbstr.utløs h250-h1000 400VAC - HXC005H

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...450 V
Se tilgjengelige varianter220...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...450 V
Se tilgjengelige varianter220...240 V

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...450 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613369453

Elnummer

4370134

Leverandørens varenummer

HXC005H

Typebeskrivelse

TILBEHØR TIL HAGER h3 EFFEBRYTER SERIE

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...450 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...450 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Arbeidsstrømsutløser for montering i effektbryter h250, h630, h1000 og h1600: for fjernstyrt utløsning av bryter: driftspenning 0,7 - 1,1x Un : Un 400V