Utgått

Hager - AUTOMATBOKS FOR 3 MODULER Polarhvit - L24039010

Hager
KopierKopier
Hager - AUTOMATBOKS FOR 3 MODULER Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall rader - 3

  • Bredde i antall modulmellomrom - 3

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740310543

Elnummer

1200863

Leverandørens varenummer

L24039010

Typebeskrivelse

Diverse

Monteringsmetode:

Andre

Antall rader:

3

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Kapslingsmateriale:

Andre

Farge:

Hvit

Type avdekning:

Valgfri

Utførelse deksel:

Med utsparing

Gjennomsiktig deksel/dør:

Ja

Med lås:

Ja

Type tetning:

Andre

Innbyggingsdybde:

60 mm

Innbyggingshøyde:

360 mm

Innbyggingsbredde:

360 mm

Innvendig dybde:

100 mm

Jordterminal:

Ja

Nøytral terminal:

Ja

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

100 mm

Bredde:

360 mm

Dybde:

62 mm

• Energibus er et tilkoblingssystem for uttak i veggkanal BR netway®. • Består av ferdigkonfeksjonerte tilførselsledninger 300 mm – 4500mm av 2,5 mm og lages i PVC, halogenfritt eller skjermet utførelse.• Systemet holder isolasjonsklasse 2 • Dimensjoner ferdigkonfeksjonerte lengder: 5 x 2,5mm og 3 x 2,5mm • Ferdigkonfeksjonerte lengder: 300mm – 4500mm • Inn og utgangsplugger klarer ledningsdimensjoner fra 0,5 – 4 mm • Materiale: PVC, halogenfritt,skjermet • Inn og utgangsplugger er utrustet med Wago hurtigkobling.• Ved 5-ledersystem benyttes 5-polet fasevelger eller koblingsboks i kanal.