Hager - AVDEKKING 1 FELT FWB 500 - UW31V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616330009
Elnummer
2471525
Leverandørens varenummer
UW31V
Typebeskrivelse
2471525
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
105 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Univers avdekking for FWB skap. 1 felt , 3 rader høyde 500mm


