Hager - AVDEKKING 1 FELT FWB 800 - UW51V

Hager
KopierKopier
Hager - AVDEKKING 1 FELT FWB 800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 750 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Antall DIN-skinner - 5

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 12

  • Type avdekning - Med utsparing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616330023

Elnummer

2471527

Leverandørens varenummer

UW51V

Typebeskrivelse

2471527

Høyde:

750 mm

Bredde:

250 mm

Antall DIN-skinner:

5

Antall moduler pr. DIN-skinne:

12

Type avdekning:

Med utsparing

Dybde:

105 mm

Med N-PE-klemmer:

nei

Med avdekning:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Avslutningspunkt målerplassering:

nei

Univers avdekking for FWB skap. 1 felt , 5 rader høyde 800mm