Hager - Avgreningsklemme 1-pol 250A, al/ cu, tilførsel 1x35-95², avganger 11x2,5-25² - KJ02A

Hager
KopierKopier
Hager - Avgreningsklemme 1-pol 250A, al/ cu, tilførsel 1x35-95², avganger 11x2,5-25²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 95 mm

  • Bredde - 45 mm

  • Maks merkestrøm - 250 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250613800239

Elnummer

1200950

Leverandørens varenummer

KJ02A

Typebeskrivelse

Koblingsstykker

Høyde:

95 mm

Bredde:

45 mm

Maks merkestrøm:

250 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

1,5...95 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

1,5...95 mm²

Antall klemmer pr. pol:

12

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

50 mm

Avgreningsklemme 1-pol: Merkestrøm, 250A: maks driftspenning 500V: Fingersikker utførelse: Montasje på DIN skinne eller montasjeplate: Tilførsel 1 x 35 - 95 mm² alu/ cu: Utgang: 2 x 6 mm² - 25 mm², 5 x 2,5 mm² - 16 mm², 4 x 2,5 mm² - 10 mm²: Tiltrekkingsmoment: 50 - 95 mm² : 19 Nm. 6 - 35 mm² : 3,5 Nm. 2,5 - 16 mm² : 2 Nm. Husk hylser på RK. NB: for tilkobling av alu-ledere, rundpress, sikre smussfri leder - børst, påfør syrefritt fett (hvit vaselin f.eks), tiltrekkes med moment, ettersyn-vedlikehold.