Hager - BÆREJERN SKAP 155 2 STK - UN10A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 26,2 mm
Høyde - 18 mm
Dybde - 1497 mm
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250616240094
Elnummer
2470600
Leverandørens varenummer
UN10A
Typebeskrivelse
2470600
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
26,2 mm
Høyde:
18 mm
Dybde:
1497 mm
Bæreskinne i metall for systemmoduler Univers N


