Utgått

Hager - Berker knx busankoppler, inf - 75040001

Hager
KopierKopier
Hager - Berker knx busankoppler, inf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Toveis trådløs kommunikasjon - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall tilkoblinger sensor/aktuator - 2

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011334161844

Elnummer

4509600

Leverandørens varenummer

75040001

Typebeskrivelse

4509600

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall tilkoblinger sensor/aktuator:

2

Type feste:

Feste med skrue

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Busskobler for bryter. For montering i enkel veggboks. Grensesnitt mellom sensor og KNX anlegg. Med programmeringsknapp og rød programmerings LED. Systemspenning 30 V DC via busklemmene.