Hager - BEVEGELSESDETEKTOR PIR 220 Antrasitt STANDARD - EE831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 16 m
Maks. innkoblingstid - 15 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 220...220 °
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612258314
Elnummer
1480166
Leverandørens varenummer
EE831
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder
Maks rekkevidde i front:
16 m
Maks. innkoblingstid:
15 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
220...220 °
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
4 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
16 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Justerbar lysverdi:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP55
Min. innkoblingstid:
5 s
Farge:
Antrasitt
RAL-nummer (lignende):
7016


