Hager - BLINDBRIKKE, SYSTO 2 MOD, Polarhvit - WS689
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250617086899
Elnummer
1207761
Leverandørens varenummer
WS689
Typebeskrivelse
1207761
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
1
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
Ja
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK01
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Bredde:
300 mm
Høyde:
80,5 mm
Dybde:
7 mm
Innbyggingsbredde:
56 mm
Innbyggingshøyde:
56 mm
Diameter boring (åpning):
0 mm


