Hager - Bolig- og næringskap, påvegg, metall, 650x550x205mm, ink.mediaf, u.målerbrett, ip44 kl.II-dobb.iso - FP42N3N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Type avdekning - Dør
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612668908
Elnummer
2471572
Leverandørens varenummer
FP42N3N
Typebeskrivelse
2471572
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Type tetning:
Andre
DIN-skinne:
Ja
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
Høyde:
650 mm
Bredde:
550 mm
Dybde:
205 mm