Hager - BOLIGSKAP IT 3X50A 8 KURSER - BS42D5N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090006740959
Elnummer
2471575
Leverandørens varenummer
BS42D5N
Typebeskrivelse
2471575
Hager boligskap komponentpakke for IT-nett. NORM: EN60439-1 og 3: Veggskap IP 44, Isolasjonsklasse K. II, dobbeltisolert, med avdekkninger,målerfelt, skinner, flenser med innstøpte membranippler, flenser for skapmuffe følger med; IP 30 kappe, montasjebraketter: OV 3x50A, 1 stk overspenningsvern 3-pol klasse C, tennspenning 275V: 6 stk jordfeilautomater 2x16A B, 1 stk jordfeilautomat 2x16A C, 1 stk jordfeilautomat 2x20A B: Farge, RAL 1090: Skapene kan monteres innfelt eller påvegg: Merkedata 400V , Merkestøm maks 250A: .Dybde 205mm, Høyde 650mm , bredde 550mm:


