Hager - Boligskappakke VU426FMH+10k IT - BSPVU526-IT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 780 mm
Bredde - 540 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 26
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006740348
Elnummer
1728767
Leverandørens varenummer
BSPVU526-IT
Typebeskrivelse
1728767
Høyde:
780 mm
Bredde:
540 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
26
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
105 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei
Boligskappakke IT, 10 kurser, Skap: Hybridskap Delta, VU526FMH - 3 x 26 modulplasser, innfelt montasje, 1 stk. 1stk 3-veis stikk WS173, 1 stk NBN340 overlastvern, 3x40A, 9 stk ADA265N jfa 2-polet 15A C, 30mA, type A, 1 stk ADA275N jfa 2-polet 25A C, 30mA, type A, Nødvendige faseskinner, ledningssett etc inklusive. Denne boligskappakke er en produktpakke - ikke et ferdig sammensatt og koblet produkt.


