Hager - BRP 65x130 lengde 3 meter - BRP6513019010k2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 65 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
402 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740828680
Elnummer
1205950
Leverandørens varenummer
BRP6513019010k2
Typebeskrivelse
1205950
Bredde:
130 mm
Dybde:
65 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
2
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
6800 mm²
Kanalunderdel 3000mm


