Hager - BRYTER 1-POL IMPULS KALLYSTO - WUE31

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Vippe
Med belysning - nei
Monteringsarrangement - Basiselement
Antall vipper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
Elnummer
1480062
Leverandørens varenummer
WUE31
Typebeskrivelse
1480062
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Vippe
Med belysning:
nei
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall vipper:
1
Antall poler:
1
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
10 A
Tilbakemelderkontakt:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
35 mm
Enhet dybde:
23 mm