Hager - BRYTER 1-POL KALLYSTO - WUE06

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Vekselbryter
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
Elnummer
1480061
Leverandørens varenummer
WUE06
Typebeskrivelse
1480061
Koblingstype:
Vekselbryter
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Trykkbryter:
nei
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
10 A
Brytestrøm for lysrør:
10 AX
Tilbakemelderkontakt:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
35 mm
Enhet dybde:
23 mm