Utgått

Hager - BRYTER 2-POL KALLYSTO - WUE02

Hager
KopierKopier
Hager - BRYTER 2-POL KALLYSTO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

Elnummer

1480060

Leverandørens varenummer

WUE02

Typebeskrivelse

1480060

Koblingstype:

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Trykkbryter:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Blank

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

Ja

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

35 mm

Enhet dybde:

23 mm