Hager - CRONOTEC ASTRONOMISK UR 2K - EE181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 2
Matespenningsområde - 207...253 V
24 timers program - nei
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250612251810
Elnummer
1480124
Leverandørens varenummer
EE181
Typebeskrivelse
Fotoceller m/tilbeh.
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
2
Matespenningsområde:
207...253 V
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
Ja
Type matespenning:
AC/DC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
5
Gangreserve i år:
5
Gangnøyaktighet per dag:
1,5 s
Tekstveiledning i displayet:
nei
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
nei
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
Ja
GPS (Global Positioning System):
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Antall kontakter:
2
Korteste omkoblingstid kanal 1:
1 min
Korteste omkoblingstid kanal 2:
1 min
Antall minneplasser:
1
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
nei
Ekstern trykknappinngang:
Ja
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
3,5 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
64 mm