Hager - Dør hvit for GD104E - GP104P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 110 mm
Høyde - 180 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250612960217
Elnummer
1728879
Leverandørens varenummer
GP104P
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
110 mm
Høyde:
180 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
20 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
Dør, hvit, for minifordeling GD104E


