Hager - Dørlukker, f. 40mm lås, ip54-55 skap - FZ537

Hager
KopierKopier
Hager - Dørlukker, f. 40mm lås, ip54-55 skap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Utfellbar sveiv

  • Vippe - Ja

  • Låses med hengelås - nei

  • Stanglås (trepunktslåsing) - Ja

  • Lukke-variant - Sylinder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612765379

Elnummer

2468199

Leverandørens varenummer

FZ537

Typebeskrivelse

2468199

Type håndtak:

Utfellbar sveiv

Vippe:

Ja

Låses med hengelås:

nei

Stanglås (trepunktslåsing):

Ja

Lukke-variant:

Sylinder

Dørlukker FZ537 med Hager logo, leveres som standard til IP55 skap, systemsylindere 40mm passer (bestilles separat: Hager systemsylindere-låser FZ506, FZ519, FZ520 (OLU-, OLH-, BLU-, BLH-, TE-, TEV- sylindere passer også), passer til univers IP54, IP55, IP65 skap