Utgått

Hager - DATASKINNEDEKSEL - TG007

Hager
KopierKopier
Hager - DATASKINNEDEKSEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem LON - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Bredde i antall modulmellomrom - 13

  • Lengde - 243 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250615870070

Elnummer

2467982

Leverandørens varenummer

TG007

Typebeskrivelse

2467982

Bussystem LON:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Bredde i antall modulmellomrom:

13

Lengde:

243 mm

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,